pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9D60610 INT.MTD RESI9 RCBO 1P+N C 10A 30MA AC 2M - R9D60610

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9D60610 INT.MTD RESI9 RCBO 1P+N C 10A 30MA AC 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tipo di corrente di guasto - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Conduttore neutro a connessione - sì

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481928795

Codice prodotto

SNRR9D60610

Cod. produttore

R9D60610

Produttore

SNR

Corrente nominale:

10 A

Tipo di corrente di guasto:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Conduttore neutro a connessione:

sì

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Caratteristica di intervento:

C

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

4.5 kA

Protezione da scatto intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

4.5 kA

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50 Hz

Tensione di isolamento nominale Ui:

400 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...10 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...16 mm²

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Profondità di incasso:

44.5 mm

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Potenza dissipata:

3.1 W

Questo Resi9 è un interruttore differenziale modulare con protezione dalle sovracorrenti (RCBO). È un interruttore magnetotermico 1P+N con 1 polo protetto e 10 A di corrente nominale e curva di intervento C. La classe di protezione differenziale è di tipo AC con una sensibilità di 30 mA. Il ritardo della protezione differenziale è istantaneo. Il potere di interruzione nominale in cortocircuito Icn è pari a 4500 A secondo la norma EN/IEC 61009-2-1. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi dei cavi, scosse elettriche da contatto indiretto e rischi di incendio. Offre una soluzione affidabile e sicura per applicazioni commerciali e industriali con un'elevata capacità di interruzione. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 61009-2-1. Hauna resistenza elettrica fino a 7500 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione operativa Ue è di 230 VCA. Si può montare su guida DIN. La larghezza in passi di 9 mm è 4. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Le dimensioni sono (L) 36 mm x (A) 82 mm x (P) 70,5 mm. Il peso è di 186 g. Dispone di un grado di protezione IP20 (secondo la norma IEC 60529) e diventa IP40 una volta in involucro modulare. La temperatura di esercizio è compresa tra -25°C e -60°C.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC