SCHNEIDER ELECTRIC - SNRQOU215 INTERRUTTORE AUTOMATICO - QOU215

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 75 mm
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 2
Corrente nominale - 15 A
Tensione nominale - 240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 kg CO₂-eq
Dichiarazione del fornitore
CO₂eq del fornitore, a livello di prodotto.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
0785901418658
Codice prodotto
SNRQOU215
Cod. produttore
QOU215
Produttore
SNR
Profondità di incasso:
75 mm
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
2
Corrente nominale:
15 A
Tensione nominale:
240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Conduttore neutro a connessione:
sì
Grado di inquinamento:
3
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
2
Grado di protezione (IP):
IP20


