pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32W413 SPINA PAR.IP44 2PT 32A 110V CR - PKX32W413

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Tensione nominale - 100...130 V

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 4 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303432416850

Codice prodotto

SNRPKX32W413

Cod. produttore

PKX32W413

Produttore

SNR

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Tensione nominale:

100...130 V

Numero di poli:

3

Posizione ora:

4 h

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Colore identificativo:

Giallo

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto senza viti

Tipologia costruttiva:

Spina fissa per montaggio a parete

Convertitore di fase:

no

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Questa spina industriale PratiKa con cablaggio rapido è montata inclinata a parete Ha un polo 2P+T, la corrente nominale è 32A e la tensione di funzionamento è da 100VAC a 130 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 120 mm x (H) 90 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è 750°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 32A è di 21,5 mm per cavi da 2,5 mm² a 6 mm². Il colore della spina è grigio (RAL 7035) con facile identificazione in giallo della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 4h.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC