pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKE16W435 SPINA PAR.IP44 3PNT 16A 400V VIT - PKE16W435

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Tensione nominale - 380...415 V

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303432416584

Codice prodotto

SNRPKE16W435

Cod. produttore

PKE16W435

Produttore

SNR

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Tensione nominale:

380...415 V

Numero di poli:

5

Posizione ora:

6 h

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tipologia costruttiva:

Spina fissa per montaggio a parete

Convertitore di fase:

no

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

La spina industriale inclinata da parete, Pratika con viti prigioniere completamente allentate, ha corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 VCA, 3P+N+T. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 90 mm x (A) 142 mm. Il grado di protezione è IP44 eIK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A è da 1 mm² a 4 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore di tensione nominale in rosso per una facile identificazione. Lafrequenza è 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6 h.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC