SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKE16W423 SPINA PAR.IP44 2PT 16A 230V VITE - PKE16W423

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Tensione nominale - 200...250 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
3303432416553
Codice prodotto
SNRPKE16W423
Cod. produttore
PKE16W423
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Tensione nominale:
200...250 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero di poli:
3
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tipologia costruttiva:
Spina fissa per montaggio a parete
Convertitore di fase:
no
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC