pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXZCWG8W1 GUARNIZIONE SCHERMO19W (1 PEZZO) - PFXZCWG8W1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXZCWG8W1 GUARNIZIONE SCHERMO19W (1 PEZZO)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Qualità del materiale - Altro

  • Regolabile - no

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481808561

Codice prodotto

SNRPFXZCWG8W1

Cod. produttore

PFXZCWG8W1

Produttore

SNR

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Regolabile:

no

Adatto ad uso esterno:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Questa guarnizione di installazione è utilizzata con i display modulari della gamma PS6000, FP6000 e SP5000 di Pro-face. Questa guarnizione fornisce tenuta alla polvere e all'umidità quando il prodotto viene installato . PFXZCWG8W1 è compatibile con i display PS6000 da 15". Viene venduta in confezioni da 1 pezzo/set.