SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXYP6MPR42P2 MODULO PLUG-IN 2 X RS422/485 ISOLATE - PFXYP6MPR42P2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Adattatore
Accessorio - no
Parte di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3606481923172
Codice prodotto
SNRPFXYP6MPR42P2
Cod. produttore
PFXYP6MPR42P2
Produttore
SNR
Tipo di accessori elettrici:
Adattatore
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
sì
Si tratta di un accessorio per memoria interna utilizzato con i Box PC della gamma HMI PS6000 di Pro-face. PFXYP6MPR42P2 è un'interfaccia isolata RS-422/485 2x con connettore maschio D-Sub 9 pin. Pesa 0,30 kg. Sono compatibili con tutti i PC PS6000 Advanced e Standard Box. La progettazione intelligente e la progettazione di PS6000 PC riducono i tempi di implementazione per i tecnici dell'automazione e sono più convenienti durante l'intero ciclo di vita con una progettazione ottimizzata e facilità di manutenzione. I PC industriali PS6000 sono adatti alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics.


