pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXYP6MPR23P2 MODULO PLUG-IN 2 X RS-232C ISOLATE - PFXYP6MPR23P2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXYP6MPR23P2 MODULO PLUG-IN 2 X RS-232C ISOLATE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Accessorio - no

  • Parte di ricambio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481923158

Codice prodotto

SNRPFXYP6MPR23P2

Cod. produttore

PFXYP6MPR23P2

Produttore

SNR

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Accessorio:

no

Parte di ricambio:

sì

Si tratta di un accessorio per memoria interna utilizzato con i Box PC della gamma HMI PS6000 di Pro-face. PFXYP6MPR23P2 è un'interfaccia isolata RS-232C con 2 connettori spinotto D-Sub a 9 pin. Pesa 0,30 kg. Sono compatibili con tutti i PC PS6000Advanced e Standard Box. La progettazione intelligente e la progettazione di PS6000 PC riducono i tempi di implementazione per i tecnici dell'automazione e sono più convenienti durante l'intero ciclo di vita con una progettazione ottimizzata e facilitàdi manutenzione. I PC industriali PS6000 sono adatti alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics.