pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXYP6ADBMS ADATTATORI BOOCK MOUNT (BOX STANDARD) - PFXYP6ADBMS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXYP6ADBMS ADATTATORI BOOCK MOUNT (BOX STANDARD)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Adattatore

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481923257

Codice prodotto

SNRPFXYP6ADBMS

Cod. produttore

PFXYP6ADBMS

Produttore

SNR

Tipo di accessori elettrici:

Adattatore

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Questo è un accessorio adattatore per il montaggio a libro utilizzato con i Box PC della gamma HMI PS6000 di Pro-face. PFXYP6ADBMS è un adattatore per montaggio a libro che agevola il montaggio dei PC Standard Box in formato Book. Pesa 1,00 kg. Sono compatibili con tutti i PC PS6000 Standard Box. La progettazione intelligente e la progettazione di PS6000 PC riducono i tempi di implementazione per i tecnici dell'automazione e sono più convenienti durante l'intero ciclo di vita con una progettazione ottimizzata e facilità di manutenzione. I PC industriali PS6000 sono adatti alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics.