pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXFP6700TMD FP6000, 15.0 XGA, ANALOG-MULTI, DVI, DC - PFXFP6700TMD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXFP6700TMD FP6000, 15.0 XGA, ANALOG-MULTI, DVI, DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 18...31.2 V

  • Memoria principale max. - 0 MB

  • Forma della scatola - Altro

  • Sistema operativo preinstallato - Senza

  • Protocollo di supporto perPROFIBUS - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1284 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481808202

Codice prodotto

SNRPFXFP6700TMD

Cod. produttore

PFXFP6700TMD

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione DC:

18...31.2 V

Memoria principale max.:

0 MB

Forma della scatola:

Altro

Sistema operativo preinstallato:

Senza

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Protocollo di supporto per ASI:

no

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW USB:

2

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Numero di interfacce HW altre:

1

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Con hard disk:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Numero di slot per supporto di memorizzazione:

0

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Adatto per sistema operativo, altri:

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

4X

Temperatura d'esercizio:

-20...60 °C

Con scheda grafica:

no

Con scheda audio:

no

Con lettore ottico:

no

Con unità dischetto:

no

Numero di slot liberi, AGP:

0

Numero di slot liberi, PCI:

0

Con altri supporti di memoria:

no

Numero di slot liberi, ISA:

0

Numero di slot liberi, PC-Card (PCMCIA):

0

Numero di slot liberi, altri:

0

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

Montaggio frontale possibile:

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza:

397 mm

Altezza:

296 mm

Profondità:

67.5 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Questo monitor a schermo piatto industriale appartiene alla gamma FP6000 di Pro-face. Questo display multi-touch FP6000 a 2 punti analogico ha un design superficiale in vetro-top con una durata di servizio della retroilluminazione di 50.000 ore. Il PFXFP6700TMD è uno schermo da 15,0"con 16 milioni di colori e una risoluzione di 1.024 × 768 pixel (XGA). La modularità del display FP6000 facilita le consegne veloci, la scelta multipla, il montaggio più facile e l'ergonomia ottimale. Il pannello frontale, se installato correttamente in un involucro, fornisce un grado di protezione IP66F, IP67F, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno NEMA), e Tipo 12 e Tipo 13. Il consumo energetico quando il display FP6000 è abbinato a Box modulari è 22,4 Wmax. Le sue dimensionisono 397 mm (larghezza) x 296 mm (altezza) x 67,5 mm (profondità) e pesa 4,90 Kg. Il monitor a schermo piatto industriale FP6000 è adatto alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics di EcoStruxure. È conforme a CE, RCM, UL 61010-2-201, UL 121201 e CSA C22.2 No. 61010-2-201, CSA C22.2 No. 213, IECEx/ATEX per l'uso in gas di Zona 2/polveri di Zona 22. Questo display, se combinato con uno dei Pro-face PS6000, Pro-face iPC o con Box di terze parti, crea un Panel PC. Può essere montato su un armadio anteriore o su un kit di montaggio VESA 100 × 100 sul retro del Box PC. Gli eleganti display FP6000 forniscono un'elevata visibilità durante il funzionamento con pannello multi-touch capacitivo con pannello in vetro-top con telaio stretto e design sottile.