SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53171 ECOSTRUXURE-EL SW99 - OVA53171

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protocollo INTERBUS per Safety - no
Protocollo PROFIBUS per Safety - no
Protocollo di supporto per TCP/IP - no
Protocollo di supporto perPROFIBUS - no
Protocollo di supporto per CAN - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606481179852
Codice prodotto
SNROVA53171
Cod. produttore
OVA53171
Produttore
SNR
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Protocollo PROFIBUS per Safety:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Protocollo di supporto per SNMP:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni):
no
Con editor per linguaggio di programmazione KOP (schema dei contatti):
no
Con editor per linguaggio di programmazione FUP (schema di funzionamento):
no
Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):
no
Con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura):
no
Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:
no


