SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNTSXTB18200XH NTS TB MOLLA 18PTI 5MM PITCH XL NO COVER - NTSXTB18200XH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
3606486878538
Codice prodotto
SNRNTSXTB18200XH
Cod. produttore
NTSXTB18200XH
Produttore
SNR
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Questa morsettiera a molla fa parte della gamma Modicon Edge I/O NTS. È una morsettiera a molla senza coperchio in plastica da utilizzare sui moduli da 121 mm di altezza. Ha 18 punti di connessione, un passo di 5 mm e gestisce la tensione CC. Questa morsettiera rimovibile consente di scollegare il cablaggio in modo rapido e semplice, riducendo al minimo i tempi di fermo del sistema durante la manutenzione o la risoluzione dei problemi. Funziona in un campo di temperatura da -40 a 70 gradi Celsius. Ha un grado di protezione IP20 e si avvale di un rivestimento protettivo. È compatibile con i moduli di I/O digitali e i moduli di ingresso analogici. Viene venduto singolarmente per confezione. Si collega alla parte frontale del modulo. Modicon Edge I/O NTS è un sistema di I/O a prova di futuro per l'aggregazione dei dati. Modicon Edge I/O NTS è un robusto sistema di I/O IP20 distribuito con un'ampia scelta di moduli.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


