SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNTSXTB18001H NTS TB Vite 18pti 3.81mm ptc S con Cover - NTSXTB18001H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
3606486878507
Codice prodotto
SNRNTSXTB18001H
Cod. produttore
NTSXTB18001H
Produttore
SNR
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Questa morsettiera a vite fa parte della gamma Modicon Edge I/O NTS. È una morsettiera a vite con coperchio in plastica da utilizzare sui moduli di altezza 100 mm. Ha 18 punti di connessione, un passo di 3.81 mm e gestisce la tensione CC. Questa morsettiera rimovibile consente di scollegare il cablaggio in modo rapido e semplice, riducendo al minimo i tempi di fermo del sistema durante la manutenzione o la risoluzione dei problemi. Funziona in un campo di temperatura da -40 a 70 gradi Celsius. Ha un grado di protezione IP20 e si avvale di un rivestimento protettivo. È compatibile con i moduli di I/O digitali e i moduli di ingresso analogici. Viene venduto singolarmente per confezione. Si collega alla parte frontale del modulo. Modicon Edge I/O NTS è un sistema di I/O a prova di futuro per l'aggregazione dei dati. Modicon Edge I/O NTS è un robusto sistema di I/O IP20 distribuito con un'ampia scelta di moduli.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


