SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNTSXTB12201H NTS TB MOLLA 12PTI 5MM PITCH S CON COVER - NTSXTB12201H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
3606486878453
Codice prodotto
SNRNTSXTB12201H
Cod. produttore
NTSXTB12201H
Produttore
SNR
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Questa morsettiera a molla fa parte della gamma Modicon Edge I/O NTS. È una morsettiera a molla con coperchio in plastica da utilizzare sui moduli di altezza 100 mm. Ha 12 punti di connessione, un passo di 5 mm e gestisce la tensione CC. Questa morsettiera rimovibile consente di scollegare il cablaggio in modo rapido e semplice, riducendo al minimo i tempi di fermo del sistema durante la manutenzione o la risoluzione dei problemi. Funziona in un campo di temperatura da -40 a 70 gradi Celsius. Ha un gradodi protezione IP20 e si avvale di un rivestimento protettivo. È compatibile con i moduli I/O digitali, I/O analogici, di conteggio e master del dispositivo di campo. Viene venduto singolarmente per confezione. Si collega alla parte frontale del modulo. Modicon Edge I/O NTS è un sistema di I/O a prova di futuro per l'aggregazione dei dati. Modicon Edge I/O NTS è un robusto sistema di I/O IP20 distribuito con un'ampia scelta di moduli.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


