pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNTSFMB0120K NTS FDM MODBUS RTU RS485/RS232 KIT - NTSFMB0120K

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - no

  • Protocollo di supporto perPROFIBUS - no

  • Protocollo di supporto per Modbus - sì

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

29 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606486878002

Codice prodotto

SNRNTSFMB0120K

Cod. produttore

NTSFMB0120K

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio eGPRS:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio LTE:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

15 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

80 mm

Numero di interfacce hw can:

0

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

sì

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

sì

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

Questo kit master per dispositivi di campo fa parte della gamma Modicon Edge I/O NTS. Questo kit è un preassemblaggio di una base e di un modulo master per dispositivi di campo. Funge da interfaccia di comunicazione per un cluster che utilizza RS485/RS232 seriale, nonché i protocolli Modbus RTU e ASCII. Gestisce la comunicazione tra dispositivi di campo quali sensori, attuatori e controller e il sistema di controllo. Funziona in un intervallo di temperatura compreso tra -20 e 60 gradi Celsius. Il suo grado di protezione IP è IP20. Misura 116 mm in altezza, 15 mm in larghezza, 88 mm in profondità e pesa 0,077 kg. È compatibile con le gamme di controllori di automazione Modicon M262 e Modicon M580 e con gli accessori di montaggio. La confezione contieneil modulo già assemblato alla base. Il kit si installa su una guida DIN, con una clip di bloccaggio meccanica. Modicon Edge I/O NTS è un sistema I/O pronto per il futuro per l'aggregazione dei dati. Modicon Edge I/O NTS è un robusto sistema I/O distribuito IP20 con un'ampia scelta di moduli.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC