pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACS2 ETICHETTA WARNING PER 2,5MMQ MORS VITE - NSYTRACS2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACS2 ETICHETTA WARNING PER 2,5MMQ MORS VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di avviso/segnalazione -

  • Con testo di avviso/segnalazione - no

  • Tipo di montaggio - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3389110584967

Codice prodotto

SNRNSYTRACS2

Cod. produttore

NSYTRACS2

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Con simbolo di avviso/segnalazione:

Con testo di avviso/segnalazione:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Tipologia:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Simbolo:

sonstige

Forma:

Rettangolare

Senza alogeni:

Resistente all'acqua:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Lingua di stampa:

sonstige

Larghezza:

5.2 mm

Significato della stampa:

sonstige

Altezza:

25.2 mm

Diametro:

0 mm

Spessore:

1 mm

Persistente:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Ripiegabile:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Etichetta di warning per morsetti Linergy NSYTR. È compatibile con morsettiere a vite TRA Venduto in confezioni da 10 unità. Etichetta di avvertenza solo per morsetti a vite da 2,5 mm² fino a 35 mm² Etichetta di avvertenza in poliammide e colore giallo Etichetta di avvertenza per morsettiera larghezza 5,2 / 6,2 / 8,2 / 10,2 / 12 / 16 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC