SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAB6L1N ELEMENTI SIG 6MM,L1,L2,L3,N,PE,10STRISCE - NSYTRAB6L1N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Lettere
Dimensione modulare - 6 mm
Colore - Bianco
Senza alogeni - sì
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
3606480535420
Codice prodotto
SNRNSYTRAB6L1N
Cod. produttore
NSYTRAB6L1N
Produttore
SNR
Stampa:
Lettere
Dimensione modulare:
6 mm
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
sì
Accessorio di marcatura per prodotti Linergy TR. È una striscia di etichettatura a clip da 6 mm per morsetti NSYTRV. È composta da caratteri in L1, L2, L3, N, PE stampati orizzontalmente. È compatibile con tutti i morsetti a 4 mm² e 6,2 mm di larghezza. È inoltre compatibile con morsetti da 16 mm² con 2 elementi di siglatura per 1 morsetto.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


