pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAB550 ELEMENTI SIGLAT, 5MM 10 CARATT.41 - 50 - NSYTRAB550

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAB550 ELEMENTI SIGLAT, 5MM 10 CARATT.41 - 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Cifre

  • Direzione di codifica - Orizzontale

  • Dimensione modulare - 5 mm

  • Colore - Bianco

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480534737

Codice prodotto

SNRNSYTRAB550

Cod. produttore

NSYTRAB550

Produttore

SNR

Stampa:

Cifre

Direzione di codifica:

Orizzontale

Dimensione modulare:

5 mm

Colore:

Bianco

Senza alogeni:

sì

Accessorio di etichettatura per prodotti Linergy TR. Si tratta di un terminale di bloccaggio da 5 mm nella striscia per i morsetti NSYTRV. È costituito da 10 numeri consecutivi da 41 a 50 stampati orizzontalmente. È compatibile con tutte le morsettiere da 2,5 mm² e 5,2 mm di larghezza È compatibile anche con morsetti da 10 mm² con 2 elementi di etichettatura per 1 morsetto.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC