SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAB530 ELEMENTI SIGLAT, 5MM 10 CARATT.21 - 30 - NSYTRAB530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Cifre
Direzione di codifica - Orizzontale
Dimensione modulare - 5 mm
Colore - Bianco
Senza alogeni - sì
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
3606480534713
Codice prodotto
SNRNSYTRAB530
Cod. produttore
NSYTRAB530
Produttore
SNR
Stampa:
Cifre
Direzione di codifica:
Orizzontale
Dimensione modulare:
5 mm
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
sì
Accessorio di etichettatura per prodotti Linergy TR. Si tratta di un terminale di bloccaggio da 5 mm nella striscia per i morsetti NSYTRV. È costituito da 10 numeri consecutivi da 21 a 30 stampati orizzontalmente. È compatibile con tutte le morsettiere da 2,5 mm² e 5,2 mm di larghezza È compatibile anche con morsetti da 10 mm² con 2 elementi di etichettatura per 1 morsetto.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC