pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTHL2433APLM MANOPOLA CON CHIAVE 2331A - NSYTHL2433APLM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTHL2433APLM MANOPOLA CON CHIAVE 2331A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia - Manopola

  • Tipo di chiusura - Cilindro

  • Manetta - no

  • Bloccaggio con lucchetto - sì

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480192807

Codice prodotto

SNRNSYTHL2433APLM

Cod. produttore

NSYTHL2433APLM

Produttore

SNR

Tipo di maniglia:

Manopola

Tipo di chiusura:

Cilindro

Manetta:

no

Bloccaggio con lucchetto:

sì

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

Maniglia con chiavi per cassette PanelSeT PLM altezza ≤ 847 mm Il numero della chiave è 2433A Il kit è costituito da 1 cilindro, 2 chiavi e 1 maniglia con serratura a chiave

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC