pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYFNM6 DADO PIATTO M6 - NSYFNM6

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYFNM6 DADO PIATTO M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Altro

  • Dimensione della filettatura metrica - 6

  • Con molla - no

  • Tipo di filettatura - Metrico

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,09 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480146824

Codice prodotto

SNRNSYFNM6

Cod. produttore

NSYFNM6

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Dimensione della filettatura metrica:

6

Con molla:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Con dado esagonale:

no

Con estremità filettata:

no

Con piastra di serraggio:

no

Con rondella:

no

Agganciabile a scatto:

no

Materiale elemento del fissaggio a scatto:

Altro

Dado piatto M6, set di 50 pezzi. gamma: Spacial - categoria accessori: accessorio di fissaggio - tipo di prodotto o componente: dado - applicazione: Multifunzione. Benefici: , per una migliore protezione dei materiali installati all'interno.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture.. Benefici: con la versione kit. In grado di sopportare carichi fino a 1000 kg.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture..

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC