SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBVS500 2 SUPP BARRE VERTICALI 3200A 500 - NSYBVS500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Max. corrente nominale - 3200 A
Distanza delle guide - 75 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
3606480062995
Codice prodotto
SNRNSYBVS500
Cod. produttore
NSYBVS500
Produttore
SNR
Numero di poli:
4
Max. corrente nominale:
3200 A
Distanza delle guide:
75 mm
Si tratta di un supporto verticale per barre compatibile con i quadri elettrici Prismaset, PanelSeT e Spacial. Il supporto è preparato per il fissaggio delle sbarre in posizione orizzontale. La larghezza dei centri di fissaggio del supporto sbarre è di 450 mm e la larghezza nominale è di 500 mm. La profondità è di 39 mm. La distanza tra le sbarre di distribuzione è di 75 mm.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


