SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAS600 SUPP. BASE BARRE VERTICALI 600 - NSYAS600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Max. corrente nominale - 3200 A
Distanza delle guide - 75 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 Kg CO₂-eq
EAN
3606480062865
Codice prodotto
SNRNSYAS600
Cod. produttore
NSYAS600
Produttore
SNR
Numero di poli:
4
Max. corrente nominale:
3200 A
Distanza delle guide:
75 mm
Supporto inferiore per sbarre in posizione verticale compatibile con i quadri elettrici Prismaset, PanelSeT e Spacial. La larghezza dei centri di fissaggio del supporto barra è 550 mm e la larghezza nominale è 600 mm L'altezza è di 66 mm La profondità è di 39 mm. Distanza sbarre di distribuzione 75 mm Il kit è costituito da un supporto di plastica per barre e da un supporto di metallo in acciaio Adatto per installazione sul fondo del contenitore Il kit contiene elementi di fissaggio, 1 supporto barra isolante e 1 supporto metallico Supporta il collegamento alla sbarra laterale Linergy LGYE e alla barra laterale Linergy BS Il kit contiene elementi di fissaggio, 1 supporto barra isolante e 1 supporto metallico Supporta il collegamento alla sbarra lateraleLinergy LGYE e alla sbarra laterale Linergy BS "ERROR:#REF!"
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


