SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNJJF36250TW J-FRAME 250A 65KA 3P TM250 - NJJF36250TW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 250...250 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 1250...2500 A
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Sensibile a guasto di fase - no
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1164 Kg CO₂-eq
EAN
0785901610663
Codice prodotto
SNRNJJF36250TW
Cod. produttore
NJJF36250TW
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
250...250 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
1250...2500 A
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
no
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tensione d'esercizio nominale:
600...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
250 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
sonstige
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con interruttore ausiliario integrato:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
65 kA
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
191 mm
Larghezza:
104 mm
Profondità:
86 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC