pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNJGF36250U31XTW J-FRAME 250A 35KA 3P MLOGIC 3.2 250A - NJGF36250U31XTW

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNJGF36250U31XTW J-FRAME 250A 35KA 3P MLOGIC 3.2 250A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 70...250 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 375...3750 A

  • Con protezione da sovraccarico termico - no

  • Sensibile a guasto di fase - no

  • Tecnica di intervento - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1177 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

0785901882138

Codice prodotto

SNRNJGF36250U31XTW

Cod. produttore

NJGF36250U31XTW

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

70...250 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

375...3750 A

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Sensibile a guasto di fase:

no

Tecnica di intervento:

Elettronico

Tensione d'esercizio nominale:

600...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

0 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento:

sonstige

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con interruttore ausiliario integrato:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

35 kA

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

191 mm

Larghezza:

104 mm

Profondità:

86 mm

SALVAMOTORE SCHNEIDER SERIE J-FRAME 250A 35KA 3P MLOGIC 3.2 250A

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC