SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHJF36100TW H-FRAME 150A 65KA 3P TM100 - NHJF36100TW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 100...100 A
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 1700...1700 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
501 Kg CO₂-eq
EAN
0785901564904
Codice prodotto
SNRNHJF36100TW
Cod. produttore
NHJF36100TW
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
100...100 A
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
1700...1700 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
600...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
no
Tipologia di azionamento:
sonstige
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
104 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
sì
Profondità:
86 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
65 kA
Altezza:
163 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC