pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHGF36150TW H-FRAME 150A 35KA 3P TM150 - NHGF36150TW

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHGF36150TW H-FRAME 150A 35KA 3P TM150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 150...150 A

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 1700...1700 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

952 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480529030

Codice prodotto

SNRNHGF36150TW

Cod. produttore

NHGF36150TW

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

150...150 A

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

1700...1700 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

600...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

150 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

no

Tipologia di azionamento:

sonstige

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

104 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

Profondità:

86 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

35 kA

Altezza:

163 mm

NHDF36020TW è un interruttore automatico PowerPact H-frame con unità di montaggio da 3P da 20A. Ha una tensione operativa di 525 V CA a 50/60 Hz. L'interruttore automatico Powerpact H-frame, NHGF36150TW, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore automatico PowerPact H-frame ha una tensione di esercizio di V CA di 750 150 A a 50/60 Hz. Ciò consente il collegamento elettrico del dado terminale sul lato linea e lato carico e può essere montato sia sulla guida DIN della piastra posteriore che a filo, nel rispetto degli standard IEC 60947-2, IEC 947-2 e UL 489.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC