SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHGF36060U31XTW H-FRAME 150A 35KA 3P MLOGIC 3.2 60A - NHGF36060U31XTW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 15...60 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 90...900 A
Con protezione da sovraccarico termico - no
Sensibile a guasto di fase - no
Tecnica di intervento - Elettronico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
495 Kg CO₂-eq
EAN
0785901837312
Codice prodotto
SNRNHGF36060U31XTW
Cod. produttore
NHGF36060U31XTW
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
15...60 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
90...900 A
Con protezione da sovraccarico termico:
no
Sensibile a guasto di fase:
no
Tecnica di intervento:
Elettronico
Tensione d'esercizio nominale:
600...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
60 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
sonstige
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con interruttore ausiliario integrato:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
35 kA
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
163 mm
Larghezza:
104 mm
Profondità:
86 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC