pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHDF36125TW H-FRAME 150A 18KA 3P TM125 - NHDF36125TW

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHDF36125TW H-FRAME 150A 18KA 3P TM125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 125...125 A

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 1700...1700 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

193 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0785901563679

Codice prodotto

SNRNHDF36125TW

Cod. produttore

NHDF36125TW

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

125...125 A

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

1700...1700 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

600...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

125 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

no

Tipologia di azionamento:

sonstige

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

104 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

Profondità:

86 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

18 kA

Altezza:

163 mm

H-Frame 150A 18kA 3p TM125. gamma prodotto: PowerPact multistandard - gamma: PowerPact - nome abbreviato: H-Frame - tipo di prodotto o componente: interruttore automatico - applicazione: distribuzione.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC