pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4040-6534 CORNICE D-LIFE 4G ANTRACITE - MTN4040-6534

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4040-6534 CORNICE D-LIFE 4G ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Antracite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480890550

Codice prodotto

SNRMTN4040-6534

Cod. produttore

MTN4040-6534

Produttore

SNR

Numero di unità:

4

Colore:

Antracite

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite / morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

4

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli per riga (orizzontale):

0

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

306 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

90 mm

Superficie:

Verniciato

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

0 mm

Profondità:

12 mm

Diametro del foro (apertura):

60 mm

Altezza di incasso:

0 mm

Cornice coperchio MTN4040-6534 Merten System Design di Schneider Electric di colore Antracite con 4 canali. La cornice coperchio appartiene al gruppo estetico D-Life. Dimensioni: 306 mm di larghezza, 90 mm di altezza, 12 mm di profondità. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Vanta un grado di protezione IP20. La cornice coperchio è realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), caratteristica che la rende il più resistente possibile. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Merten System Design è una moderna gamma di interruttori modulari che fornisce un'ampia varietà di inserti per applicazioni di installazione convenzionale con interruttori, prese,dimmer, caricabatterie USB e connettori RJ45.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC