SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM89M2600 MODULO I/O (6I DIG/2O RELE ) -PM8000 - METSEPM89M2600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione DC - 16...16 V
Numero di ingressi digitali - 6
Numero di uscite digitali - 2
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
60 Kg CO₂-eq
EAN
3606480701993
Codice prodotto
SNRMETSEPM89M2600
Cod. produttore
METSEPM89M2600
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione DC:
16...16 V
Numero di ingressi digitali:
6
Numero di uscite digitali:
2
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
no
Tipo di uscita digitale:
Relè
Ingressi digitali configurabili:
no
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
0...0 V
Tipo di tensione d'ingresso:
AC/DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente d'entrata per segnale 1:
24 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tensione ammessa nell'ingresso:
30...30 V
Corrente d'uscita:
8 A
Tensione ammessa nell'uscita:
250...250 V
Tipo di tensione d'uscita:
AC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Capacità di ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0...0 ms
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
28 mm
Altezza:
112 mm
Profondità:
90 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


