pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM89M0024 MODULO I/O ANALOGICI (4I/2O)-PM8000 - METSEPM89M0024

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM89M0024 MODULO I/O ANALOGICI (4I/2O)-PM8000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingresso, tensione - sì

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

60 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480702006

Codice prodotto

SNRMETSEPM89M0024

Cod. produttore

METSEPM89M0024

Produttore

SNR

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

2

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

sì

Uscite analogiche configurabili:

sì

Segnale d'ingresso configurabile:

no

Uscita, corrente:

sì

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Uscita, tensione:

sì

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'uscita configurabile:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

28 mm

Altezza:

112 mm

Profondità:

90 mm

Modulo I/O opzionale compatibile con i dispositivi PowerLogic PM8000, ION7400 e ION9000 che fornisce ingressi analogici e uscite analogiche aggiuntivi. Il modulo analogico fornisce 4 ingressi analogici che supportano da 0 a 20 mA, da 4 a 20 mA e da 0 a 30 V. Oltre a 2 uscite analogiche per consentire l'interfaccia con BMS e altri sistemi. Le uscite analogiche supportano da 0 a 20 mA, da 4 a 20 mA e da 0 a 10 V. Gli ingressi e le uscite analogiche sono campionate dal misuratore host a una velocità di 1/2 ciclo (8-10 ms). I moduli opzionali sono collegati al lato del misuratore e forniscono il collegamento per l'alimentazione di controllo e il bus di interfacciamento. I dispositivi PowerLogic PM8000, ION7400 e ION9000 consentono fino a 4 moduli opzionali I/O per misuratore.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC