SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM8243 POWER METER PM8243 -GUIDA DIN-NO DISPLAY - METSEPM8243

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia - Trasformatore di misura
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 15 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
EAN
3606480701962
Codice prodotto
SNRMETSEPM8243
Cod. produttore
METSEPM8243
Produttore
SNR
Tipo di polo:
Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia:
Trasformatore di misura
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
15 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Omologazione:
Nazionale
Tensione nominale (Un) N-L:
0...347 V
Tensione nominale (Un) L-L:
0...600 V
Tipo di tariffa:
Tariffa unica
Adatto per:
Acquisto
Tarato:
no
Tipo di interfaccia/connessione:
RS-485
Tipo di montaggio:
Montaggio frontale
Classe di precisione:
C
Blocco antiritorno:
no
Uscita d'impulso:
Elettrico
Controllo tariffa:
Interno
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Tipo di impulso:
D0
Numero moduli DIN:
0
Frequenza:
45...67 Hz
Tipo di misurazione curve di carico:
sì
Velocità d'impulso:
0...0 Imp/kWh (k
Con codice di blocco:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Grado di protezione (NEMA):
1
Firma EDL40:
no
Numero di punti:
1
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


