SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM8213 POWER METER PM8213-NO DISPLAY- 24VDC - METSEPM8213

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia - Trasformatore di misura
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 15 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
3606481384553
Codice prodotto
SNRMETSEPM8213
Cod. produttore
METSEPM8213
Produttore
SNR
Tipo di polo:
Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia:
Trasformatore di misura
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
15 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Omologazione:
Nazionale
Tensione nominale (Un) N-L:
0...347 V
Tensione nominale (Un) L-L:
0...600 V
Tipo di tariffa:
Tariffa unica
Adatto per:
Acquisto
Tarato:
no
Tipo di interfaccia/connessione:
RS-485
Tipo di montaggio:
AMD
Classe di precisione:
C
Blocco antiritorno:
no
Uscita d'impulso:
Elettrico
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Tipo di impulso:
D0
Numero moduli DIN:
6
Frequenza:
45...67 Hz
Tipo di misurazione curve di carico:
sì
Con codice di blocco:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Grado di protezione (NEMA):
1
Firma EDL40:
no
Numero di punti:
1
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


