SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM5580 POWER METER PM5580 24-48VDC - METSEPM5580

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatore - Elettronico
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 10 A
Tensione nominale (Un) N-L - 20...400 V
Tensione nominale (Un) L-L - 35...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
3606489869700
Codice prodotto
SNRMETSEPM5580
Cod. produttore
METSEPM5580
Produttore
SNR
Tipo di contatore:
Elettronico
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
10 A
Tensione nominale (Un) N-L:
20...400 V
Tensione nominale (Un) L-L:
35...690 V
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di polo:
Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia:
Trasformatore di misura
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Adatto per:
Acquisto
Tipo di tariffa:
Tariffa multipla
Controllo tariffa:
Interno/esterno
Tipo di misurazione curve di carico:
sì
Blocco antiritorno:
no
Tarato:
no
Omologazione:
Nazionale
Uscita d'impulso:
Ottico
Tipo di impulso:
S0
Velocità d'impulso:
1...9999999 Imp/kWh (k
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di montaggio:
Montaggio frontale
Numero moduli DIN:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
RS-485
Firma EDL40:
no
Con codice di blocco:
no
Numero di punti:
2
Grado di protezione (IP):
IP30
Grado di protezione (NEMA):
1
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC