pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM5563RD POWER METER PM5563 + DISPLAY REMOTO - METSEPM5563RD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM5563RD POWER METER PM5563 + DISPLAY REMOTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Tipologia - Trasformatore di misura

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 10 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480761416

Codice prodotto

SNRMETSEPM5563RD

Cod. produttore

METSEPM5563RD

Produttore

SNR

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Trasformatore di misura

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

10 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Omologazione:

Nazionale

Tensione nominale (Un) N-L:

20...400 V

Tensione nominale (Un) L-L:

35...690 V

Tipo di tariffa:

Tariffa multipla

Adatto per:

Acquisto

Tarato:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

RS-485

Tipo di montaggio:

AMD

Blocco antiritorno:

no

Uscita d'impulso:

Ottico

Controllo tariffa:

Esterno

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Tipo di impulso:

S0

Numero moduli DIN:

6

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di misurazione curve di carico:

sì

Velocità d'impulso:

1...9999999 Imp/kWh (k

Con codice di blocco:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Grado di protezione (NEMA):

1

Firma EDL40:

no

Numero di punti:

2

Il dispositivo è un misuratore di energia per montaggio su guida DIN con un display remoto aggiuntivo retroilluminato da 96 mm x 96 mm. Il misuratore assicura la classe di precisione 0,2S secondo la norma IEC 62053-22 e 128 campioni per ciclo. Il dispositivo misura energia, potenza attiva e reattiva, tensione, corrente, frequenza, fattore di potenza e fino alla 63a armonica. Include 1,1 MB di memoria per un massimo di 14 parametri selezionabili con intervallo e durata configurabili. Il misuratore esegue anche il monitoraggio diretto della corrente neutra. Il misuratore funziona con una rete da 50 o 60 Hz e accetta tensioni di alimentazione da 100 a 480 V AC e da 125 a 250 V DC. La corrente nominale di linea per questo misuratore è 1A o 5A in ingresso e supporta configurazioni monofase e neutro, trifase o trifase e neutro. L'intervallo della tensione di misura tra fasi è da 20 a 690 V AC, da 45 a 65 Hz. L'intervallo di misura tra fase e neutro è da 20 a 400VAC, da 45 a 65 Hz. Il protocollo di comunicazione è garantito da 2 cavi Modbus RTU e ASCII con porta RS485 più Modbus TCP/IP, Ethernet/IP e BACnet/IP basati su 10/100 Mbit/s, Ethernet daisy chain con porta RJ45. Le funzionalità di comunicazione integrate consentono il supporto del protocollo DNP 3.0, l'accesso a un server web integrato e un gateway da seriale a Ethernet. Il misuratore dispone anche di quattro ingressi digitali con WAGES e due uscite digitali. Sono presenti 52 allarmi configurabili e supporta otto programmi tariffari. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,78 pollici (96 mm), profondità 3,03 pollici (77 mm), altezza 3,78 pollici (96 mm); peso 15,9 oz (450 g).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC