SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM5341 POWER METER PM5341 (PM5340+MID) - METSEPM5341

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Tre conduttori
Tipologia - Trasformatore di misura
Corrente nominale (In) - 8.5 A
Corrente massima (Imax) - 20 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
3606480654169
Codice prodotto
SNRMETSEPM5341
Cod. produttore
METSEPM5341
Produttore
SNR
Tipo di polo:
Tre conduttori
Tipologia:
Trasformatore di misura
Corrente nominale (In):
8.5 A
Corrente massima (Imax):
20 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Omologazione:
Secondo direttiva MID
Tensione nominale (Un) N-L:
20...400 V
Tensione nominale (Un) L-L:
35...690 V
Tipo di tariffa:
Tariffa multipla
Adatto per:
Acquisto
Tipo di interfaccia/connessione:
RS-485
Tipo di montaggio:
Tecnica di innesto
Classe di precisione:
C
Uscita d'impulso:
Elettrico
Controllo tariffa:
Esterno
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Tipo di impulso:
S0
Numero moduli DIN:
6
Frequenza:
45...65 Hz
Tipo di misurazione curve di carico:
sì
Velocità d'impulso:
1...9999999 Imp/kWh (k
Con codice di blocco:
no
Grado di protezione (IP):
IP52
Firma EDL40:
no
Numero di punti:
0
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC