pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM5320R PM5320-ETHERNET-TA QUICK CLICK RJ45 - METSEPM5320R

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM5320R PM5320-ETHERNET-TA QUICK CLICK RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Tensione nominale (Un) N-L - 20...400 V

  • Tensione nominale (Un) L-L - 35...690 V

  • Frequenza - 45...65 Hz

  • Tipo di polo - Tre conduttori

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481279064

Codice prodotto

SNRMETSEPM5320R

Cod. produttore

METSEPM5320R

Produttore

SNR

Tipo di contatore:

Elettronico

Tensione nominale (Un) N-L:

20...400 V

Tensione nominale (Un) L-L:

35...690 V

Frequenza:

45...65 Hz

Tipo di polo:

Tre conduttori

Tipologia:

Trasformatore di misura

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Adatto per:

Acquisto

Tipo di tariffa:

Tariffa multipla

Controllo tariffa:

Esterno

Tipo di misurazione curve di carico:

Tarato:

no

Uscita d'impulso:

Elettrico

Tipo di impulso:

S0

Velocità d'impulso:

1...10000000 Imp/kWh (k

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Numero moduli DIN:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

RS-485

Firma EDL40:

no

Con codice di blocco:

no

Numero di punti:

0

Grado di protezione (IP):

IP52

Grado di protezione (NEMA):

1

Il dispositivo è un misuratore di energia per montaggio a incasso con un display LCD retroilluminato da 96 mm a 96 mm, compatibile con trasformatore di corrente 3-in-1. Il misuratore assicura la classe di precisione 0,5S secondo la norma IEC 62053-22 e 64 campioni per ciclo. Il dispositivo misura energia, potenza attiva e reattiva, tensione, corrente, frequenza, fattore di potenza e fino alla 31a armonica. Include 256 kilobyte di memoria per due parametri fissi, energia attiva e reattiva. Il misuratore funziona con una rete da 50 o 60 Hz e accetta tensioni di alimentazione da 100 a 415 V AC e da 125 a 250 V DC. La corrente nominale di linea per questo misuratore è proprietaria e fornita da un trasformatore 3-in-1 collegato al dispositivo con un connettore RJ45. Adatto per il monitoraggio di busbar trifase. L'intervallo della tensione di misura tra fasi è da 35 a 690 V AC, da 47 a 63 Hz. L'intervallo di misura tra fase e neutro è da 20 a 400VAC, da 47 a 63 Hz. I protocolli di comunicazione sono Modbus TCP/IP e BACnet/IP basati su 10/100 Mbit/s, Ethernet con porta RJ45. Il misuratore presenta anche due ingressi digitali o uscite digitali, configurabili. Sono presenti 35 allarmi configurabili e supporta quattro programmi tariffari. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,78 pollici (96 mm), profondità 2,83 pollici (72 mm), altezza 3,78 pollici (96 mm); peso 15,2 oz (430 g).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC