pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECTR46500U TA ROGOWSKI 5000A - D=146 MM - CAVO 2,4M - METSECTR46500U

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECTR46500U TA ROGOWSKI 5000A - D=146 MM - CAVO 2,4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante

  • Corrente nominale primaria In - 5000 A

  • Classe di precisione - 1

  • Diametro dell'apertura - 146 mm

  • Tarato - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606487157342

Codice prodotto

SNRMETSECTR46500U

Cod. produttore

METSECTR46500U

Produttore

SNR

Tipologia:

Trasformatore di corrente a cavo passante

Corrente nominale primaria In:

5000 A

Classe di precisione:

1

Diametro dell'apertura:

146 mm

Tarato:

no

Apertura in larghezza:

146...146 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

146...146 mm

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Cavo

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Il trasformatore di  corrente a core flessibile, progettato per  l'installazione retrofit, ha una corrente nominale  di  linea da 50A a 5000A. La bobina può essere avvolta intorno ad un cavo dal diametro esterno assimo di 146mm Precisione di misura di +/-1% da 50 a 5000A Per collegare il trasduttore ad un contatore, è disponibile un cavo volante da 2,4 metri. Questo prodotto è conforme allo standard UL2808

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC