pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5MD080 TA 800/5 D.40 - SBAR 12X50 20X40MM - METSECT5MD080

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5MD080 TA 800/5 D.40 - SBAR 12X50 20X40MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 800 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 1

  • Potenza apparente nominale secondaria - 12 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480618895

Codice prodotto

SNRMETSECT5MD080

Cod. produttore

METSECT5MD080

Produttore

SNR

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

800 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

1

Potenza apparente nominale secondaria:

12 VA

Diametro dell'apertura:

40 mm

Tarato:

no

Apertura in larghezza:

40...40 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

20...20 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar e cavo, ha una corrente nominale di linea di 800 e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente consente l'impiego di un cavo dal diametro esterno massimo di 40 mm. Compatibile con una doppia uscita per barra: 50,5 mm x 12,5 mm o 40,5 mm x 20,5 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 8 VA, per classe 1 potenza massima 12 VA.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC