pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5MB040 TA 400/5 D.26 - SBAR 12X40 15X32MM - METSECT5MB040

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5MB040 TA 400/5 D.26 - SBAR 12X40 15X32MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 400 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 1

  • Potenza apparente nominale secondaria - 8 VA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

33 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480618826

Codice prodotto

SNRMETSECT5MB040

Cod. produttore

METSECT5MB040

Produttore

SNR

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

400 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

1

Potenza apparente nominale secondaria:

8 VA

Diametro dell'apertura:

26 mm

Tarato:

no

Apertura in larghezza:

40...40 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

12...12 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar e cavo, ha una corrente nominale di linea di 400 e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente consente l'impiego di un cavo dal diametro esterno massimo di 26 mm. Compatibile con una doppia uscita per barra: 40,5 mm x 12,5 mm o 32,5 mm x 15,5 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 6 VA, per classe 1 potenza massima 8 VA.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC