pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5MA025 TA 250/5 D.27 - SBAR 10X32 15X25MM - METSECT5MA025

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5MA025 TA 250/5 D.27 - SBAR 10X32 15X25MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 8 VA

  • Classe di precisione - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480618741

Codice prodotto

SNRMETSECT5MA025

Cod. produttore

METSECT5MA025

Produttore

SNR

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

250 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

8 VA

Classe di precisione:

1

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Tarato:

no

Con protezione dal contatto:

no

Apertura in altezza:

15...15 mm

Apertura in larghezza:

25...25 mm

Diametro dell'apertura:

27 mm

Fissaggio a scatto:

no

Con guida in rame:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar e cavo, ha una corrente nominale di linea di 250 e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente consente l'impiego di un cavo dal diametro esterno massimo di 27 mm. Compatibile con una doppia uscita per barra: 32,5 mm x 10,5 mm o 25,5 mm x 15,5 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 6 VA, per classe 1 potenza massima 8 VA.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC