SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5MA015 TA 150/5 D.27 - SBAR 10X32 15X25MM - METSECT5MA015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 150 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 1
Potenza apparente nominale secondaria - 4 VA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
28 Kg CO₂-eq
EAN
3606480618727
Codice prodotto
SNRMETSECT5MA015
Cod. produttore
METSECT5MA015
Produttore
SNR
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
150 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
1
Potenza apparente nominale secondaria:
4 VA
Diametro dell'apertura:
27 mm
Tarato:
no
Apertura in larghezza:
25...25 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
15...15 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC