SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5HG030 TA APRIBILE -300/5A - D32.5 MM - METSECT5HG030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 300 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 1
Potenza apparente nominale secondaria - 2.5 VA
Confezione
1 PZ
EAN
3606489608200
Codice prodotto
SNRMETSECT5HG030
Cod. produttore
METSECT5HG030
Produttore
SNR
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
300 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
1
Potenza apparente nominale secondaria:
2.5 VA
Diametro dell'apertura:
32.5 mm
Tarato:
no
Apertura in larghezza:
0...0 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
0...0 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC