pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5HG013 TA APRIBILE -125/5A - D32.5 MM - METSECT5HG013

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5HG013 TA APRIBILE -125/5A - D32.5 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 125 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 2.5 VA

  • Classe di precisione - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606489608255

Codice prodotto

SNRMETSECT5HG013

Cod. produttore

METSECT5HG013

Produttore

SNR

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

125 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

2.5 VA

Classe di precisione:

3

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Tarato:

no

Con protezione dal contatto:

no

Apertura in altezza:

0...0 mm

Apertura in larghezza:

0...0 mm

Diametro dell'apertura:

32.5 mm

Fissaggio a scatto:

no

Con guida in rame:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

Il trasformatore di corrente, standard per cavo, ha una corrente nominale di linea di 1500 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente consente l'impiego di un cavo dal diametro esterno massimo di 32,5 mm. Carico e classe di precisione: per classe 3 potenza massima 2,5 VA.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC