pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5HA025 TA APRIBILE -250/5A - 18.4X19 MM - METSECT5HA025

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0.5

  • Potenza apparente nominale secondaria - 1 VA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606489608132

Codice prodotto

SNRMETSECT5HA025

Cod. produttore

METSECT5HA025

Produttore

SNR

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

250 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0.5

Potenza apparente nominale secondaria:

1 VA

Diametro dell'apertura:

18.4 mm

Tarato:

no

Apertura in larghezza:

0...0 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

0...0 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Il trasformatore di corrente, standard per cavo, ha una corrente nominale di linea di 250 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente consente l'impiego di un cavo dal diametro esterno massimo di 18,4 mm. Carico e classedi precisione: per classe 0,5 potenza massima 1 VA.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC