pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5GJ200 TA APRIBILE -2000/5A - 85X165 MM - METSECT5GJ200

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5GJ200 TA APRIBILE -2000/5A - 85X165 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 2000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0.5

  • Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606489608088

Codice prodotto

SNRMETSECT5GJ200

Cod. produttore

METSECT5GJ200

Produttore

SNR

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

2000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0.5

Potenza apparente nominale secondaria:

10 VA

Diametro dell'apertura:

0 mm

Tarato:

no

Apertura in larghezza:

85...85 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

165...165 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 10

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Il trasformatore di corrente, standard per busbar, ha una corrente nominale di linea di 2000 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 85 mm x 165 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 80 mm x 160 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 10 VA.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC