SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5GG100 TA APRIBILE -1000/5A - 85X125 MM - METSECT5GG100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 1000 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 5 VA
Classe di precisione - 0.5
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
EAN
3606489608002
Codice prodotto
SNRMETSECT5GG100
Cod. produttore
METSECT5GG100
Produttore
SNR
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
1000 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
5 VA
Classe di precisione:
0.5
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Tarato:
no
Con protezione dal contatto:
no
Apertura in altezza:
125...125 mm
Apertura in larghezza:
85...85 mm
Diametro dell'apertura:
0 mm
Fissaggio a scatto:
no
Con guida in rame:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1


