pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5GG060 TA APRIBILE -600/5A - 85X125 MM - METSECT5GG060

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5GG060 TA APRIBILE -600/5A - 85X125 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 600 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 2.5 VA

  • Classe di precisione - 0.5

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

74 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606489607975

Codice prodotto

SNRMETSECT5GG060

Cod. produttore

METSECT5GG060

Produttore

SNR

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

600 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

2.5 VA

Classe di precisione:

0.5

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Tarato:

no

Con protezione dal contatto:

no

Apertura in altezza:

125...125 mm

Apertura in larghezza:

85...85 mm

Diametro dell'apertura:

0 mm

Fissaggio a scatto:

no

Con guida in rame:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

Il trasformatore di corrente, standard per busbar, ha una corrente nominale di linea di 600 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 85 mm x 125 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 80 mmx 120 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 2,5 VA.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC