pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5GG025 TA APRIBILE -250/5A - 85X125 MM - METSECT5GG025

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5GG025 TA APRIBILE -250/5A - 85X125 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 1

  • Potenza apparente nominale secondaria - 1.5 VA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489607937

Codice prodotto

SNRMETSECT5GG025

Cod. produttore

METSECT5GG025

Produttore

SNR

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

250 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

1

Potenza apparente nominale secondaria:

1.5 VA

Diametro dell'apertura:

0 mm

Tarato:

no

Apertura in larghezza:

85...85 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

125...125 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Il trasformatore di corrente, standard per busbar, ha una corrente nominale di linea di 250 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 85 mm x 125 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 80 mmx 120 mm. Carico e classe di precisione: per classe 1 potenza massima 1,5 VA.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC